Informazioni di prodotto
- Serie: HELASHRINK
- Angolo di restringimento: 90°
- Materiale: Fluoroelastomero espanso
- Dimensioni ØH min/max: 16,5/7,9 mm
- Dimensioni ØJ min/max: 16,5/3,8 mm
- Spessore P: 17,3 mm
- Spessore R: 20,1 mm
- Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900
Questi dati sono tratti dal catalogo HellermannTyton, pagina 318, che descrive un preformato termorestringente ad angolo retto della serie Helashrink 1100 con labbro, modello 1108-4-G.