Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-58780
Cod. Produttore
401-58780
Cod. EAN
5022660634789

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefine flessibili HELASHRINK
  • Protezione meccanica e isolamento cavo-connettore
  • Resistenza eccellente a stress ambientali
  • Serie: HELASHRINK
  • Dimensioni ØH espanso: 60-82 mm
  • Dimensioni ØJ espanso: 32-62 mm
  • Norma VG: VG 95343 T06
  • Utensili consigliati: H6100, CHG900

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

90 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

35 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

16 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

60 mm

Temperatura d'esercizio

-70 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 158-41-G isolamento e protezione cablaggi elettrici ed elettronici