Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-57880
Cod. Produttore
401-57880
Cod. EAN
5022660634871

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: Poliolefine termorestringenti
  • Protezione: Isolamento e riduzione tensioni
  • Applicazione: Cablaggi elettrici ed elettronici
  • Resistenza: Stress ambientali elevati
  • Forma: Preformati dritti con labbro
  • Dimensioni: ØH max 43 mm, ØJ max 10 mm
  • Normativa: VG 95343 T06

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

79 mm

diametro gambo prima della contrazione

43 mm

diametro gambo dopo la contrazione

28 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

10 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

43 mm

Temperatura d'esercizio

-70 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 157-42-G isolamento e protezione cablaggi elettrici ed elettronici