Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-55880
Cod. Produttore
401-55880
Cod. EAN
5022660634857

Informazioni di prodotto

  • Materiale: termorestringente con labbro
  • Serie: HELASHRINK
  • Diametro espanso: 31-82 mm
  • Diametro ristretto: 18-58 mm
  • Protezione meccanica: isolamento e riduzione tensioni
  • Resistenza ambientale: eccellente
  • Norma di riferimento: VG 95343 T06
  • Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

67 mm

diametro gambo prima della contrazione

31 mm

diametro gambo dopo la contrazione

18 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

31 mm

Temperatura d'esercizio

-70 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 155-42-G isolamento e protezione cablaggi elettrici ed elettronici