Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-53880
Cod. Produttore
401-53880
Cod. EAN
5022660634833

Informazioni di prodotto

  • Materiale: VG 95343 T06 B 003 A
  • Dimensioni: ØH 30-14 mm, ØJ 30-6 mm
  • Protezione con labbro interno
  • Riduce tensioni meccaniche cavo-connettore
  • Ottima resistenza agli stress ambientali
  • Serie: HELASHRINK
  • Utilizzo con adattatore circolare scanalato
  • Applicazione: isolamento e protezione connettori

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Involucro per connettori in linea. Protegge i connettori circolari dagli stress ambientali. Labbro interno per ridurre ulteriormente gli stress interni. Adattamento speciale del 199-4-G per jack audio con rilievi esterni per facilitarne l'utilizzo. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

55 mm

diametro gambo prima della contrazione

25 mm

diametro gambo dopo la contrazione

14 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

9 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 153-42-G protezione connettori cablaggi elettrici ed elettronici