Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-53780
Cod. Produttore
401-53780
Cod. EAN
5022660634734

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Preformato 153-41-G
  • Materiale: VG 95343 T06 A 002 A
  • Diametro espanso min/max: 25,0 / 14,0 mm
  • Diametro ristretto min/max: 9,0 / 3,5 mm
  • Protezione: Isolamento e riduzione stress meccanici
  • Applicazione: Connettori circolari con labbro adattatore
  • Resistenza: Eccellente contro stress ambientali
  • Serie: HELASHRINK
Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche principali del preformato termorestringente 153-41-G, come indicato nel catalogo HellermannTyton (pagine 306-307).

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Involucro per connettori in linea. Protegge i connettori circolari dagli stress ambientali. Labbro interno per ridurre ulteriormente gli stress interni. Adattamento speciale del 199-4-G per jack audio con rilievi esterni per facilitarne l'utilizzo. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

40 mm

diametro gambo prima della contrazione

25 mm

diametro gambo dopo la contrazione

14 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

9 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 153-41-G protezione connettori cablaggi elettrici ed elettronici