Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-52880
Cod. Produttore
401-52880
Cod. EAN
5022660634826

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefine VG 95343
  • Protezione meccanica e isolamento
  • Riduzione tensioni meccaniche
  • Compatibile con adattatore circolare
  • Dimensioni da Ø24 a Ø82 mm
  • Spessore labbro da 1,6 a 3,8 mm
  • Serie: HELASHRINK
  • Utensili consigliati: H6100, CHG900

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Involucro per connettore rettilineo plug-and-socket. Protegge i connettori circolari da stress meccanici. Labbro interno per una maggiore riduzione delle tensioni meccaniche. Il preformato speciale 199-4-G per connettori audio ha anche scanalature esterne per facilitare la presa. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

38 mm

diametro gambo prima della contrazione

24 mm

diametro gambo dopo la contrazione

10,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

24 mm

Temperatura d'esercizio

-70 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 152-42-G protezione connettori cablaggi elettrici ed elettronici