Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-29180
Cod. Produttore
401-29180
Cod. EAN
5022660634956

Informazioni di prodotto

  • Leggero e a basso profilo
  • Utilizzo tipico in cablaggi aerei
  • Il labbro si inserisce nella scanalatura
  • Materiale: conforme VG 95343 T06 D
  • Dimensioni ØH espanso: 50,0 mm
  • Dimensioni ØJ espanso: 50,0 mm
  • Dimensioni ØH ristretto: 41,0 mm
  • Serie: HELASHRINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

76 mm

diametro gambo prima della contrazione

22 mm

diametro gambo dopo la contrazione

12 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

22 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 129-1-G basso profilo per cablaggi aerei elettrici ed elettronici