Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE404-18020
Cod. Produttore
404-18020
Cod. EAN
5022660648038

Informazioni di prodotto

  • Isolamento per derivazioni cavo a 4 vie
  • Materiale: poliolefina reticolata
  • Adesivo interno per stress meccanici
  • Installazione facile e veloce
  • Serie: HELASHRINK
  • Dimensioni ØH espanso: 60 mm max
  • Dimensioni ØJ espanso: 30 mm max
  • Adesivo consigliato: W2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Prodotto in robusta poliolefina reticolata. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

202 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

22,9 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6,4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 100 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a 4 vie isolamento poliolefina reticolata resistente fiamma per cablaggio interno esterno