Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE404-42009
Cod. Produttore
404-42009
Cod. EAN
4031026476988

Informazioni di prodotto

Preformato a 4 vie 442-1-B8WM250

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Prodotto in robusta poliolefina reticolata. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

78 mm

diametro gambo prima della contrazione

28 mm

diametro gambo dopo la contrazione

9 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

1,8 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

9 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 100 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a 4 vie isolamento poliolefina reticolata adesivo protezione cavi elettrici interno esterno