Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-00400
Cod. Produttore
422-00400
Cod. EAN
5022660453465

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Forma corrugata per flessibilità
  • Adesivo interno per isolamento elevato
  • Riduce tensioni meccaniche su adattatori circolari
  • Materiale: termorestringente a basso profilo
  • Temperatura operativa fino a +135 °C
  • Resistenza meccanica e chimica elevata
  • Applicazioni: cablaggi militari e industriali

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per ridurre le tensioni meccaniche sugli adattatori circolari con scanalatura. Elevate caratteristiche di isolamento utilizzando l'adesivo interno. La forma corrugata garantisce la flessibilità del cavo. Per cablaggi ad elevate prestazioni in generale e per l'industria militare.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

171,4 mm

diametro gambo prima della contrazione

53,8 mm

diametro gambo dopo la contrazione

40,6 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

22,3 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

45,7 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato 313C764-9 isolamento elevato flessibile per cablaggi industriali militari