Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-00302
Cod. Produttore
422-00302
Cod. EAN
5022660453373

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO 313C753-9
  • Serie: HELASHRINK
  • Forma: Corrugata a basso profilo con labbro
  • Funzione: Riduce tensioni meccaniche su adattatori circolari
  • Isolamento: Elevate caratteristiche con adesivo interno
  • Flessibilità: Forma corrugata garantisce flessibilità cavo
  • Applicazioni: Cablaggi ad elevate prestazioni, industria militare
  • Dimensioni (espanso/ristretto): ØH 44,2/22,3 mm, ØJ 36,5/17,5 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per ridurre le tensioni meccaniche sugli adattatori circolari con scanalatura. Elevate caratteristiche di isolamento utilizzando l'adesivo interno. La forma corrugata garantisce la flessibilità del cavo. Per cablaggi ad elevate prestazioni in generale e per l'industria militare.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

158,7 mm

diametro gambo prima della contrazione

44,2 mm

diametro gambo dopo la contrazione

22,3 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

17,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

36,5 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato 313C753-9 isolamento elevato flessibile per cablaggi industriali militari