Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-00001
Cod. Produttore
422-00001
Cod. EAN
5022660452932

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO 313C722-9
  • Serie: HELASHRINK
  • Riduce tensioni meccaniche su adattatori circolari
  • Elevate caratteristiche di isolamento
  • Adesivo interno per migliore protezione
  • Forma corrugata per flessibilità cavo
  • Adatto per cablaggi ad alte prestazioni
  • Impiegato anche nell'industria militare

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per ridurre le tensioni meccaniche sugli adattatori circolari con scanalatura. Elevate caratteristiche di isolamento, grazie all'adesivo interno. La forma corrugata garantisce la flessibilità del cavo. Per cablaggi ad elevate prestazioni in generale e per l'industria militare.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

120,6 mm

diametro gambo prima della contrazione

14,2 mm

diametro gambo dopo la contrazione

6,9 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

4,8 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

11,1 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato 313C722-9 isolante flessibile per adattatori circolari cablaggi industriali e militari