Prodotti /

Cod. Rexel
WX4106314
Cod. Produttore
4106314
Cod. EAN
8025241073127

Informazioni di prodotto

  • Attacco: PX13.5S
  • Voltaggio: 6 V
  • Potenza: 15 W
  • Tipo lampada: Alogena
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4106314
  • Emissione luce: Intensa e stabile
Descrizione del produttore: Lampada alogena da 6 volt e 15 watt con attacco PX13.5S, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa intensa e affidabile. Progettata per garantire prestazioni elevate e lunga durata, questa lampada è adatta a diversi utilizzi tecnici e professionali nel settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura una luce stabile e uniforme, rendendola una soluzione efficiente per impianti che necessitano di illuminazione specifica e di qualità.