›

PREF.PX13.5S ALOG. 2,8V 850MA

Cod. Rexel WX4106300
Cod. Produttore 4106300
Cod. EAN 8025241073028

Informazioni principali

  • Voltaggio: 2,8 V
  • Corrente: 850 mA
  • Tipo lampada: alogena
  • Base: PX13.5S
  • Efficienza: alta
  • Durata: prolungata
  • Uso: professionale
  • Serie: WX4106300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Preferenziale PX13.5S alogena con tensione di 2,8 volt e corrente di 850 mA, progettata per garantire prestazioni affidabili e costanti in applicazioni elettriche specifiche. Questo componente elettrico è ideale per impianti che richiedono una sorgente luminosa alogena compatta e di alta qualità, assicurando efficienza energetica e lunga durata. La sua costruzione robusta e i parametri tecnici precisi la rendono adatta a utilizzi professionali nel settore dell'illuminazione specializzata.
PREF.PX13.5S ALOG. 2,8V 850MA