›

PREF.PX13.5S ALOG. 12V 15W

Cod. Rexel WX4106316
Cod. Produttore 4106316
Cod. EAN 8025241073158

Informazioni principali

  • Tipo: PX13.5S alogena
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 15 W
  • Luce: brillante e stabile
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: WX4106316

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Preferenza PX13.5S alogena da 12V e 15W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità. Questa lampadina alogena offre una luce brillante e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La tensione di 12 volt e la potenza di 15 watt la rendono adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico, assicurando durata e sicurezza nell'impiego quotidiano.
PREF.PX13.5S ALOG. 12V 15W