›

PREF.P13.5SFLANGED 3,6V 500MA

Cod. Rexel WX4106210
Cod. Produttore 4106210
Cod. EAN 8025241072762

Informazioni principali

  • Voltaggio: 3,6V
  • Corrente: 500mA
  • Tipo: Preferenza P13.5
  • Montaggio: Con flangia
  • Applicazione: Elettrica affidabile
  • Efficienza: Alta durata
  • Uso: Basso voltaggio
  • Serie: WX4106210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Preferenza P13.5 con flangia, alimentata a 3,6V e 500mA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente affidabile e di alta qualità. Progettata per garantire prestazioni costanti e sicurezza nelle installazioni, questa preferenza è adatta a sistemi con specifiche di basso voltaggio e corrente moderata, assicurando efficienza e durata nel tempo.
PREF.P13.5SFLANGED 3,6V 500MA