›

PREF.P13.5SFLANGED 12,5V 250MA

Cod. Rexel WX4106240
Cod. Produttore 4106240
Cod. EAN 8025241072922

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12,5 V
  • Corrente: 250 mA
  • Tipo: Prefissaggio elettrico
  • Modello: P13.5 con flangia
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione
  • Affidabilità: Durata nel tempo
  • Serie: WX4106240

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prefissaggio elettrico modello P13.5 con flangia, progettato per alimentazione a 12,5 V e corrente di 250 mA. Ideale per applicazioni di illuminazione e componenti elettrici che richiedono un fissaggio sicuro e stabile, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti in impianti elettrici professionali.
PREF.P13.5SFLANGED 12,5V 250MA