›

PREF.P13.5S FLANGED 7,2V 500MA

Cod. Rexel WX4106232
Cod. Produttore 4106232
Cod. EAN 8025241072908

Informazioni principali

  • Tipo: Prefissaggio P13.5S
  • Tensione: 7,2 V
  • Corrente: 500 mA
  • Montaggio: Con flange
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: WX4106232

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prefissaggio elettrico P13.5S con flange, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile in applicazioni a bassa tensione. Funziona a 7,2 volt con una corrente di 500 mA, ideale per componenti elettrici che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, questo prefissaggio si adatta perfettamente a impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa.
PREF.P13.5S FLANGED 7,2V 500MA