Prodotti /

Cod. Rexel
WX4106230
Cod. Produttore
4106230
Cod. EAN
8025241072885

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Prefusibile P13.5S
  • Tensione: 6 V
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Montaggio: Con flangia
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX4106230
Descrizione del produttore: Prefusibile di tipo P13.5S con flangia, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione. Funziona a 6 volt con una corrente nominale di 500 mA, garantendo protezione affidabile contro sovracorrenti. Ideale per circuiti elettronici che richiedono sicurezza e precisione nel controllo del flusso di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.