›

PREF.P13.5S FLANGED 4,8V 500MA

Cod. Rexel WX4106220
Cod. Produttore 4106220
Cod. EAN 8025241072786

Informazioni principali

  • Voltaggio: 4,8 V
  • Corrente: 500 mA
  • Tipo: Prefissaggio con flange
  • Installazione: Facile e stabile
  • Affidabilità: Alta
  • Uso: Applicazioni di precisione
  • Serie: WX4106220
  • Struttura: Con flange

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto WX4106220 è un prefissaggio elettrico con flange, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile. Funziona a una tensione di 4,8 volt e supporta una corrente di 500 milliampere, rendendolo adatto per applicazioni elettriche di precisione. La struttura con flange facilita l'installazione e assicura una maggiore affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo componente è ideale per impianti che richiedono affidabilità e performance costanti nel tempo.
PREF.P13.5S FLANGED 4,8V 500MA