›

PREF.P13.5S FLANGED 3,5V 200MA

Cod. Rexel WX4106224
Cod. Produttore 4106224
Cod. EAN 8025241072847

Informazioni principali

  • Voltaggio: 3,5V
  • Corrente: 200mA
  • Tipo: Portalampada flangiato
  • Modello: PREF.P13.5S
  • Montaggio: Facile e stabile
  • Applicazione: Bassa potenza
  • Struttura: Flangiata
  • Serie: WX4106224

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada flangiato modello PREF.P13.5S, progettato per un funzionamento a bassa tensione di 3,5V e una corrente di 200mA. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un supporto sicuro e stabile per lampadine a bassa potenza, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La struttura flangiata facilita il montaggio e l’integrazione nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta efficiente per impianti e dispositivi che necessitano di alimentazione a 3,5 volt.
PREF.P13.5S FLANGED 3,5V 200MA