›

PREF.P13.5S FLANGED 2,5V 500MA

Cod. Rexel WX4106200
Cod. Produttore 4106200
Cod. EAN 8025241072748

Informazioni principali

  • Tensione: 2,5 V
  • Corrente: 500 mA
  • Tipo: Preferenziale P13.5S
  • Montaggio: Flangiato
  • Serie: WX4106200
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Precisione e affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Preferenziale P13.5S flangiato con tensione di 2,5 V e corrente di 500 mA, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo componente garantisce una connessione stabile e sicura, ideale per circuiti che necessitano di alimentazione costante e controllata. La struttura flangiata facilita il montaggio e l'installazione, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nel tempo.
PREF.P13.5S FLANGED 2,5V 500MA