›

PREF.P13.5S FLANGED 2,5V 300MA

Cod. Rexel WX4106223
Cod. Produttore 4106223
Cod. EAN 8025241072823

Informazioni principali

  • Tipo: Prefissaggio P13.5S
  • Tensione: 2,5 V
  • Corrente: 300 mA
  • Montaggio: Con flange
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WX4106223
  • Stabilità: Alta
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prefissaggio P13.5S con flange, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di 2,5 V e una corrente di 300 mA. Questo componente garantisce stabilità e affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e precisa per il montaggio. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che necessitano di un fissaggio sicuro e performante.
PREF.P13.5S FLANGED 2,5V 300MA