›

PREF.P13.5S FLANGED 2,4V 500MA

Cod. Rexel WX4106221
Cod. Produttore 4106221
Cod. EAN 8025241072809

Informazioni principali

  • Modello: PREF.P13.5S
  • Tensione: 2,4 V
  • Corrente: 500 mA
  • Tipo: Portalampada flangiato
  • Struttura: Flangiata
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4106221

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portalampada flangiato modello PREF.P13.5S progettato per un funzionamento a 2,4 volt e 500 milliampere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e sicuro per lampadine a bassa tensione, garantisce stabilità e facilità di installazione grazie alla sua struttura flangiata. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo. Perfetto per impianti elettrici che necessitano di componenti precisi e di qualità.
PREF.P13.5S FLANGED 2,4V 500MA