›

PREF.P13.5S 11,5X30 KRIPT.7,2V

Cod. Rexel WX4106346
Cod. Produttore 4106346
Cod. EAN 8025241073592

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11,5x30 mm
  • Tensione nominale: 7,2 V
  • Tipo filtro: Prefiltro P13.5S
  • Efficienza: Alta precisione
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Contro impurità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: KRIPT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prefiltri di precisione P13.5S con dimensioni compatte di 11,5x30 mm, progettati per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata efficienza di filtrazione. Realizzati con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità, questi filtri assicurano una protezione ottimale contro impurità e particelle, migliorando la sicurezza e la performance degli impianti elettrici. La tensione nominale di 7,2V li rende adatti a diverse installazioni elettriche, offrendo stabilità e resistenza nel tempo. Ideali per chi cerca componenti elettrici precisi e resistenti.
PREF.P13.5S 11,5X30 KRIPT.7,2V