›

PREF.P13.5S 11,5X30 KRIPT.2,4V

Cod. Rexel WX4106342
Cod. Produttore 4106342
Cod. EAN 8025241073516

Informazioni principali

  • Dimensioni: 11,5x30 mm
  • Tensione nominale: 2,4 V
  • Tipo: Prefiltro di precisione
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro impurità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: P13.5S
  • Efficienza: Elevata filtrazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prefiltri di precisione con dimensioni 11,5x30 mm, progettati per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata efficienza di filtrazione. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una protezione affidabile e duratura contro impurità e particelle indesiderate, assicurando prestazioni ottimali nei sistemi elettrici. La tensione nominale di 2,4 V li rende adatti per dispositivi che necessitano di componenti elettrici resistenti e sicuri. Questi prefiltri sono ideali per migliorare la qualità e la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo una soluzione compatta e funzionale.
PREF.P13.5S 11,5X30 KRIPT.2,4V