Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
classe di prova tipo 2
grado di protezione (IP)
IP20
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
35 mm²
dimensione
4 UM
numero di conduttori (esclusa terra)
1
forma della rete TN-S
livello di protezione N-PE
1.5 kV
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
livello di protezione L-N
segnalazione nell’apparecchio
ottico
tensione nominale AC
400 V
tensione permanente AC max.
350 V
con contatto telecomunicazioni
forma della rete TT
livello di protezione
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
100 kA
segnalazione a distanza
numero di poli
2
classe di prova
tipo 1 e 2
Serie
Acti9_iPRD1__PRD1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te