Prodotti /

Cod. Rexel
CX1313292
Cod. Produttore
1313292
Cod. EAN
4063151568399

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico PRC 20/2-C3-FC-MS2,5 6-14 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensive. Il design compatto e robusto facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e professionali. Adatto per cavi con sezione da 2,5 mm², offre una connessione stabile e sicura, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Connettore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 2, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: BUS

Produttore

Connettore PRC 20 2 poli nero 0,5-2,5 mm² BUS