Prodotti /

Cod. Rexel
CX1313291
Cod. Produttore
1313291
Cod. EAN
4063151569129

Informazioni di prodotto

Connettore per giunti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico PRC 20/2-C2-FC-FS2,5 6-14 progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile per cavi di sezione 2,5 mm². Ideale per applicazioni industriali e professionali, offre facilità di installazione e protezione contro interferenze esterne. La struttura compatta e robusta consente un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Connettore per giunti, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 2, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: DC

Produttore

Connettore giunti PRC 20/2 2 poli nero DC 20A 400V vite