Prodotti /

Cod. Rexel
CX1313285
Cod. Produttore
1313285
Cod. EAN
4063151569051

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico PRC 20/2-C1-FC-MS2,5 6-14, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e facilità di installazione. La struttura compatta e il design ergonomico facilitano il montaggio e la manutenzione, rendendo questo connettore una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e potenza in ambito elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Connettore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 2, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: AC

Produttore

Connettore PRC 20 nero 2 poli 0,5-2,5 mm² AC 400V 20A vite