›

PR4 A

Cod. Rexel SN72673
Cod. Produttore 72673
Cod. EAN 8010152726736

Informazioni principali

  • Serie: LX4 PR4 A
  • Tipo: Prolunga rigida
  • Altezza: 450 mm
  • Diametro superiore: 127 mm
  • Diametro base: 136 mm
  • Peso: 0,57 kg
  • Materiale: Metallo resistente
  • Installazione: Supporto base necessario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prolunga rigida

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tubo di prolunga

Accessorio

PR4 A