› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

PR1-RSP3-LV-230AC/2X21

Cod. Rexel CX2809212
Cod. Produttore 2809212
Cod. EAN 4017918076283

Informazioni principali

  • Serie: MPB 18/1- 3
  • Tipo: Ponticello cablaggio
  • Poli: 3 poli
  • Fase: Monofase
  • Griglia collegamento: 17,5 mm
  • Applicazione: Moduli con griglia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 3 poli

Caratteristiche tecniche

isolato

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per numero di apparecchi

3

PR1-RSP3-LV-230AC/2X21