› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21AU

Cod. Rexel CX2809225
Cod. Produttore 2809225
Cod. EAN 4017918076290

Informazioni principali

  • Serie: MPB 18/1-4
  • Tensione nominale: monofase
  • Numero poli: 4 poli
  • Passo collegamento: 17,5 mm
  • Tipo prodotto: ponticello cablaggio
  • Applicazione: moduli con griglia
  • Materiale: isolante tecnico
  • Uso: collegamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 4 poli

Caratteristiche tecniche

isolato

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per numero di apparecchi

4

PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21AU