› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21

Cod. Rexel CX2809209
Cod. Produttore 2809209
Cod. EAN 4017918076276

Informazioni principali

  • Serie: MPB 18/1- 2
  • Tensione nominale: 230 V
  • Numero poli: 2 poli
  • Tipo: Monofase
  • Passo griglia: 17,5 mm
  • Funzione: Ponticello cablaggio
  • Compatibilità: Moduli con griglia
  • Applicazione: Collegamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, 2 poli

Caratteristiche tecniche

isolato

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

2

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per numero di apparecchi

2

PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21