› Distribuzione elettrica

PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU

Cod. Rexel CX2807586
Cod. Produttore 2807586
Cod. EAN 4017918075279

Informazioni principali

  • Tipo: Scaricatore sovratensioni 2
  • Tensione nominale: 120 V AC
  • Elemento base: Varistore di potenza
  • Protezione: Controllo termico
  • Segnalazione: Ottica guasto
  • Montaggio: Spina ricambiabile
  • Serie: VAL-MS
  • Applicazione: Tipo 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 120 V AC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU