›

PR.SC. 0352D-GU 16A 2PT TFB

Cod. Rexel WX3100814
Cod. Produttore 3100814
Cod. EAN 8025241161961

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Poli: 2 + terra
  • Tipo: Presa Schuko
  • Serie: 0352D-GU
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Uso: Domestico e professionale
  • Conformità: Standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa schuko 16A con 2 poli e terra, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, assicura un contatto stabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, questa presa è conforme agli standard di sicurezza elettrica e facilita il collegamento di dispositivi elettrici con potenza fino a 16 ampere. La sua struttura compatta permette un’installazione semplice e veloce, assicurando efficienza e protezione nelle reti elettriche.
PR.SC. 0352D-GU 16A 2PT TFB