› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PR.OTTICA SC/APC SIMPLEX con chiusura per cablaggio fibra ottica

Cod. Rexel GGONT2SCAPCS
Cod. Produttore ONT2SCAPCS
Cod. EAN 3700575927906

Informazioni principali

  • Protezione: IP53
  • Temperatura operativa: -40°C/+70°C
  • Peso: 0,07 kg
  • Montaggio: a parete
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Direzione uscita: Verso il basso
  • Avvolgimento riserva: Sì
  • Serie: GGM ONT2SCAPCS

Descrizione del prodotto

Questa terminazione ottica consente di raccordare due fibre ottiche ed è dotata di due raccordi SC/APC simplex con chiusura. Il prodotto, di colore bianco, è progettato per il montaggio a parete e non prevede installazione a incasso o in canale. È dotato di valvole di sicurezza integrate che proteggono contro il laser, evitano l'accumulo di polvere e mantengono inalterate le prestazioni nel tempo. La struttura include un telaio di copertura, avvolgimento di riserva per la fibra e una tapparella antipolvere. L'apparecchio ha dimensioni compatte con larghezza di 80 mm, altezza di 100 mm e profondità di 22 mm, ed è indicato per un uso con temperatura operativa compresa tra -40°C e +70°C. Il grado di protezione è IP53, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Questa terminazione consente di raccordare 2 fibre ottiche. Venduta con 2 raccordi SC/APC e valvole di sicurezza integrate (protezione contro laser, evita accumuli polvere e mantiene la performance inalterata).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9010

direzione di uscita

Verso il basso

tipo di fissaggio

Altro

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

Altro

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

100 mm

profondità dell'apparecchio

22 mm

PR.OTTICA SC/APC SIMPLEX con chiusura per cablaggio fibra ottica