Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX1313
Cod. Produttore
PRX1313
Cod. EAN
8030343143920

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino in TPE
  • Anello di tenuta: O-ring filettatura
  • Filettatura: PG13,5
  • Serie: 9 -13
  • Utilizzo: Pressacavo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con filettatura PG 13,5, progettato per garantire un'installazione sicura e resistente in impianti elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura durabilità e protezione contro agenti esterni e corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, questo pressacavo offre una perfetta tenuta e facilità di montaggio grazie alla filettatura standardizzata. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L PG13,5 tenuta IP68 impianti elettrici