Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX0909
Cod. Produttore
PRX0909
Cod. EAN
8030343143845

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino TPE
  • Guarnizione: Anello O-ring
  • Dimensioni: 6,5-9,5 mm
  • Filettatura: PG09
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXPRX0909
Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con filettatura PG09, progettato per garantire un'elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile dei cavi in ambienti difficili. La dimensione nominale di 6,5-9,5 mm assicura un fissaggio sicuro e stabile, mentre il materiale metallico conferisce robustezza e sicurezza nelle installazioni. Questo pressacavo rappresenta una soluzione efficace per il passaggio protetto dei cavi, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

19 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L PG09 6,5-9,5 mm per impianti elettrici