Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX3636
Cod. Produttore
PRX3636
Cod. EAN
8030343144095

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino in TPE
  • Guarnizione: Anello O-ring
  • Filettatura: PG36
  • Serie: TXPRX3636
  • Dimensione: 32 - 36 mm
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Pressacavo in acciaio inox 316L di alta qualità, progettato per garantire una perfetta tenuta e resistenza alla corrosione in ambienti elettrici industriali. Dotato di filettatura PG36, assicura un montaggio sicuro e stabile su cavi di dimensioni nominali specifiche. Questo componente metallico è ideale per applicazioni che richiedono durabilità e affidabilità, offrendo protezione ottimale contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per l’installazione di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

55 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L IP68 PG36 per impianti industriali