Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX3634
Cod. Produttore
PRX3634
Cod. EAN
8030343144088

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRX 1 foro in acciaio inox AISI 316L IP68
Pressacavo in metallo PG36 realizzato in acciaio inox 316L, ideale per garantire una protezione ottimale nelle installazioni elettriche. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 36 assicura un fissaggio sicuro e stabile, resistente alla corrosione e adatto a diverse applicazioni industriali. Questo pressacavo unisce robustezza e qualità dei materiali per un utilizzo duraturo e affidabile negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L IP68 1 foro PG36 industriale