Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX2928
Cod. Produttore
PRX2928
Cod. EAN
8030343144064

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino in TPE
  • Guarnizione: Anello O-ring
  • Filettatura: PG29
  • Serie: TXPRX2928
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Pressacavo
Pressacavo in acciaio inox 316L di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo anche in ambienti difficili. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 29 assicura un fissaggio sicuro e stabile per cavi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro agenti esterni, grazie al materiale metallico robusto e alla precisione della lavorazione. La combinazione di design funzionale e materiali performanti lo rende una soluzione efficace per il passaggio e la protezione dei cavi in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

9,3 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

43,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L PG29 IP68 per impianti elettrici