Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX2120
Cod. Produttore
PRX2120
Cod. EAN
8030343144026

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino TPE
  • Guarnizione: Anello O-ring
  • Filettatura: PG21
  • Temperatura: -20,5 °C
  • Serie: PR. INOX316L 17
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Pressacavo in acciaio inox AISI 316L resistente alla corrosione, progettato con filettatura PG21 per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Il materiale metallico assicura robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità nelle connessioni. La struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del cablaggio anche in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L IP68 PG21 per ambienti industriali