Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX1616
Cod. Produttore
PRX1616
Cod. EAN
8030343144125

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino in TPE
  • Guarnizione: Anello O-ring
  • Filettatura: PG16
  • Dimensioni: 11,5-15,5 mm
  • Serie: TXPRX
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo in acciaio inox AISI 316L progettato per garantire resistenza e durata nel tempo in ambienti industriali e corrosivi. Adatto per filettature di tipo PG16 con dimensione nominale di 16 mm, assicura un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici. La combinazione di materiali metallici di alta qualità e design funzionale permette una protezione ottimale contro infiltrazioni di polvere e umidità, mantenendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

26,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L PG16 IP68 per ambienti industriali