Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62262PH
Cod. Produttore
GW62262PH
Cod. EAN
8011564828629

Informazioni di prodotto

PR.INC.10? HP IP67 3P+N+T 125A 400V6H CP
Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

intensità di corrente IEC

125 A

numero di poli

5

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

posizione ora

6 h

colore identificativo

rosso

grado di protezione (IP)

IP67

tecnica di collegamento

morsetto a vite

direzione di innesto

piegato ad angolo

materiale

plastica

dimensione della flangia verticale

114 mm

distanza di foratura verticale

90 mm

dimensione della flangia orizzontale

114 mm

distanza di foratura orizzontale

90 mm

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE

tensione nominale

346

frequenza nominale

50