›

PPS-ST (6,4)

Cod. Rexel CX1401695
Cod. Produttore 1401695
Cod. EAN 4017918020507

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Norma: EN 60715
  • Colore: Argento
  • Profilo: Standard
  • Tipo: Guida di supporto
  • Serie: NS 15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

PPS-ST (6,4)