› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PPC 6/8

Cod. Rexel CX2986960
Cod. Produttore 2986960
Cod. EAN 4046356520911

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti sicurezza: 2
  • Contatto segnalazione: 1
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Connessione: a vite a innesto
  • Filtro impulsi: integrato
  • Applicazioni: Safe State Off
  • Serie: PSR-SCP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di interfaccia sicuro per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, due contatti di sicurezza, un contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova integrato, connessione a vite a innesto, larghezza: 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,05 ... 0,05 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PPC 6/8