› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PPC 6/7

Cod. Rexel CX2986957
Cod. Produttore 2986957
Cod. EAN 4046356520928

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SPP
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti sicurezza: 2
  • Contatto segnalazione: 1
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Morsetti: Push-in
  • Filtro impulsi: Integrato
  • Applicazioni: Safe State Off

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento sicuro per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi integrato di prova, morsetti estraibili, larghezza: 17,5 mm, morsetto Push-in ad innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,05 ... 0,05 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PPC 6/7