› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PPC 6/1-L

Cod. Rexel CX2981525
Cod. Produttore 2981525
Cod. EAN 4017918996819

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SPP
  • Tensione: 24 V DC
  • Canali contatti: 1
  • Contatti aperti: 4
  • Contatto normalmente chiuso: 1
  • Ritardo diseccitazione: 0,5-30 sec
  • Categoria sicurezza: cat. 3, PL e
  • Larghezza: 22,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Espansione contatti a 1 canale con interfaccia TBUS, 4 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, 1 circuito di feedback, ritardo alla diseccitazione regolabile a 0,5 ... 30 sec., cat. 3, PL e secondo la norma EN ISO 13849, larghezza: 22,5 mm, morsetto componibile Push-in a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,02 ... 0,02 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PPC 6/1-L